品番 : EA725MB-12
品名 : 0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/超硬
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WTI-8038WL |
|---|---|---|---|
| 測定子材質 | 超硬 | 目量(mm) | 0.01 |
| 測定範囲(mm) | 0.8 | 目盛仕様 | 0~40~0 |
| ダイヤル径(mm) | 37.5 | 本体高さ | 126㎜ |
| 奥行 | 26㎜ | 材質 | 本体:スチール |
| 付属品 | ●PCケース ●ステム(アリ溝付):φ6、φ8 ●測定子交換用スパナ |
測定子長さ | 42㎜ |
| タイプ | てこ式 | 戻り誤差 | 9μm |
| 測定力 | 0.2N以下 | 指示誤差 | 13μm |
| 繰返し精密度 | 3μm | 重量 | 80g |
| 用途 | 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に | ||
| ロング測定子タイプのてこ式ダイヤルインディケータです。 | |||
| 通常のダイヤルインディケータでも測れない深い場所の測定が行えます。 | |||
| 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 | |||
| 目盛板は緑色 | |||
| 測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/16 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0740ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725MB-11 0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/ルビー |
| EA725MB-12 0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/超硬 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA725MB-112 : インジケーター用測定子(超硬/EA725MB-12用) |
