詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725MB-121

品名 : インジケーター用測定子(鋼/EA725MB-21用)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 WTI-20S
先端材質 ねじ径 M1.6xP0.35
本体幅 2㎜ 本体高さ 18㎜
奥行 2㎜ 注意 測定子を交換された後は基準器等で校正が必要となります。
EA725MB-21用
ダイヤルインジケータ用の測定子です。
追加説明
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/15 09:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0751ページ
バリエーション一覧
EA725MB-121 インジケーター用測定子(鋼/EA725MB-21用)
EA725MB-122 インジケーター用測定子(ルビー/EA725MB-22用)
EA725MB-123 インジケーター用測定子(超硬/EA725MB-23用)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top