品番 : EA725MB-7A
品名 : 0.8mm/ 0.01/30mm ダイヤルインジケーター(超硬)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WTI-8030W |
|---|---|---|---|
| 測定子材質 | 超硬 | 目量(mm) | 0.01 |
| 測定範囲(mm) | 0.8 | 目盛仕様 | 0~40~0 |
| ダイヤル径(mm) | 30 | 測定子長さ | 12.5㎜ |
| 材質 | 本体:スチール | 広範囲行き精度 | 13μm |
| 戻り誤差 | 3μm | 測定力 | 0.5N以下 |
| 隣接誤差 | 10μm | 繰返し精度 | 3μm |
| 重量 | 70g | 全長 | 97㎜ |
| タイプ | てこ式 | 用途 | 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に |
| 付属品 | ●PCケース ●ステム(アリ溝付):φ6、φ8 ●測定子交換用スパナ |
||
| ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 | |||
| 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 | |||
| 目盛板は緑色 | |||
| 高い耐摩耗性 | |||
| 高硬度でキズがつかない | |||
| 熱膨張係数が小さい | |||
| φ6、8㎜用ホルダー付 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/15 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0740ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725MB-1A 0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター |
| EA725MB-7A 0.8mm/ 0.01/30mm ダイヤルインジケーター(超硬) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA725MB-107 : インジケーター用測定子(超硬/EA725MB-7A用) |
ウェブカタログ画像
拡大
