品番 : EA725RA-25
品名 : 76mm/25枚組 フィラーゲージ
仕様
| サイズ | 0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00mm | ブレード長 | 76mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 13.5mm | 材質 | スチール |
| 仕様 | 25枚組 | 重量 | 94g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 19:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0749ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725RA-15 76mm/15枚組 フィラーゲージ |
| EA725RA-25 76mm/25枚組 フィラーゲージ |
