詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725RA-30

品名 : 45mm/ 6本組 シクネスゲージ(ステンレス製)

仕様

サイズ 0.1・0.2・0.25・0.3・0.4・05mm(6本組) 材質 ステンレス
リーフ長 45mm
追加説明
カタログ価格

4,930 (税抜)/ 5,423 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/10 02:49現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0749ページ

代替品

EA725RA-25
  • 品番

    EA725RA-25

  • コメント

    材質:スチール サイズ:0.04-1.00

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top