品番 : EA725RB-31
品名 : 300mm/13枚組 シクネスゲージ(プラスチック製)
仕様
| サイズ | 0.025・0.038・0.051・0.076・0.102・0.127・0.191・0.254・0.3175・0.381・0.508・0.635・0.762mm | 幅 | 12.7mm |
|---|---|---|---|
| ブレード長さ | 300mm | 精度 | ±5% |
| 重量 | 28g | 材質 | ポリエステル(0.025~0.127㎜)、PVC(0.191~0.762㎜) |
| 13枚組 | |||
| 耐腐食、不電導、ノンスパーク | |||
| ビニールケース付 | |||
| 色で厚さを示します。 | |||
| 耐腐食、非電導性で対象物を傷つけない。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/13 01:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0749ページ 1304ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725RB-30 125mm/13枚組 シクネスゲージ(プラスチック製) |
| EA725RB-31 300mm/13枚組 シクネスゲージ(プラスチック製) |
ウェブカタログ画像
拡大
