品番 : EA725RF-18
品名 : 150mm/19枚組 シクネスゲージ
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | 150MY |
|---|---|---|---|
| 組枚数 | 19 | リーフ長(mm) | 150 |
| サイズ(mm) | 0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.70・0.80・1.00 | リーフ幅 | 12.7㎜ |
| 精度 | 0.01~0.06:±0.005㎜、0.07~0.10:±0.01㎜、0.11~0.30:±0.015㎜、0.40~0.60:±0.02㎜、0.70~3.00:±0.035㎜ | 材質 | 炭素工具鋼 |
| 重量 | 107g | 用途 | 隙間の測定に。 |
| 測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。 | |||
| 自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。 | |||
| サイズの組み合わせで多サイズとして使用できます。 | |||
| ※商品に付着している白い粉は防錆剤です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/08 02:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0749ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
