品番 : EA725RH-20
品名 : 0.20mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | SFG-20-1 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 0.20 | リーフ長 | 1m |
| リーフ幅 | 12.7㎜ | ケースサイズ | 77×77×22㎜ |
| 精度 | ±0.012㎜ | 硬度 | HV300以上 |
| 材質 | ステンレス鋼(SUS304H) | 重量 | 55g |
| 用途 | 組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。 | ||
| 錆びにくいステンレス製です。 | |||
| 組み立て調整の必需品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0750ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725RH-15 0.15mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製) |
| EA725RH-20 0.20mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製) |
| EA725RH-30 0.30mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
