詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SA-11

品名 : センターゲージ(メトリック)

旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査に使用されます

仕様

サイズ メートリック、60° 目盛 ミリ
全長 56.7mm 本体サイズ 56.5×19×1mm
材質 バネ鋼
スプリング焼き入れ鋼製で、耐久性が高く、サテンクローム仕上げにより光の反射を抑え、目盛りが読み取りやすくなっています。
ゲージ面は研磨処理済みで、高い精度を保証します。
追加説明
カタログ価格

8,580 円(税抜)/ 9,438 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 18:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0751ページ

代替品

EA725SA-41
  • 品番

    EA725SA-41

  • コメント

    違い:測定範囲・全長等

ウェブカタログ画像
  • 裏面

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top