品番 : EA725SA-41
品名 : 60° センターゲージ(ミリ)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | SG-60M |
|---|---|---|---|
| 用途 | 旋盤などでねじ切りする際のバイト刃形の角度検査に | 先端 | 60° |
| 測定範囲 | 0~25mm(0.5mmとび、1mmとび) | 全長 | 57.5㎜ |
| 材質 | 機械構造用炭素鋼 | ||
| 携帯に便利な収納ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0751ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725SA-40 55° センターゲージ(インチ) |
| EA725SA-41 60° センターゲージ(ミリ) |
ウェブカタログ画像
拡大
