品番 : EA725SA-2
品名 : ピッチゲージ(ウイットワース)
30サイズ対応のウィットワースねじサイズゲージ
仕様
| ねじ山数(溝数/インチ) | 3-1/2・4・4-1/2・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・16・18・19・20・22・24・25・26・28・30・32・36・40・44・48・50・60 | サイズ | 17(W)×60(L)×14(t)mm |
|---|---|---|---|
| 30枚組 | |||
| BSWねじ用 | |||
| 55°ねじ | |||
| スチール製 | |||
| ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 06:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0751ページ | ||||
