品番 : EA725SC-5
品名 : ラディアスゲージ
凹凸部、角隅、縁などのR部の測定に
仕様
| 材質 | スチール | 測定範囲 | 1~3mm(0.25mm間隔) 3~7mm(0.5mm間隔) |
|---|---|---|---|
| 凸凹プレート数 | 各17枚 | フレームサイズ | 65mm |
| コンパクトスチールケース | 68×16×12(t)mm | ||
| 34枚組 | |||
| ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません。) | |||
| 凹凸部などのR部の測定に | |||
| 各リーフにはサイズ刻印 | |||
| ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。 | |||
| 高品質スチール製で、耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,400 円(税抜)/ 42,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/03 06:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0751ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725SC-5 ラディアスゲージ |
| EA725SC-6 ラディアスゲージ |
ウェブカタログ画像
拡大

