品番 : EA725SE-2
品名 : エッジファインダー
仕様
| 仕様 | ダブルエンド | シャンク×測定子 | φ10mm×φ6mm(片側ポイントヘッド) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 79mm | ||
| 工具鋼製 | |||
| フライス作業の際、チャックに取り付け、加工物の位置決めに使用します。 | |||
| ポイントヘッドは中心点の位置決めに使用します。 | |||
| 【測定子の使い方】 1.コレットチャックにエッジファインダーを取付ける。 2.ワークテーブルは回転するエッジファインダーと対象物との接触を確認しながら調整する。 3.測定子が対象物と接触したとき、本体に対して同心円の動きをするのでテーブルの調整を少しずつ行う。 4.中心にくるほど測定子のゆれが止む。この点が対象物のエッジと測定子の直径1/2のところにファインダーの中心があることを示す。 |
|||
| 【ポイントの使い方】 1.コレットチャックにポイント側を取付ける。 2.対象物に着けられた点や罫線に回転するポイントを合わせて、同心円状の動きをおさめるために、少しずつテーブルを調整する。 3.ポイントが接触するところが中心となる。 |
|||
| 平面、直線エッジ、ショルダー、溝、円形ワーク、スタッド、ダウェル、中心点、ケガキ線など、あらゆる種類のワークを正確に位置決めできます。 | |||
| 保護性のあるケースに収納されており、安全に持ち運びや保管ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/18 04:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0752ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725SE-1 エッジファインダー |
| EA725SE-2 エッジファインダー |
ウェブカタログ画像
拡大
