品番 : EA725SG-21
品名 : 1-15mm テーパゲージ
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 62600 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 1~15mm | 最小目盛 | 1mm |
| サイズ | 148×17×1.2mm | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 11g | 精度 | ±0.05mm |
| 硬度 | Hv400以上 | ||
| 隙間・管・孔に差し込むだけで、簡単に内径や隙間の寸法が測れます。 | |||
| 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/27 23:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0746ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725SG-21 1-15mm テーパゲージ |
| EA725SG-22 15-30mm テーパゲージ |
ウェブカタログ画像
拡大
