詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SG-260

品名 : 45-60mm テーパーゲージ

仕様

メーカー 新潟精機 型番 TPG-700D
測定範囲(mm) 45~60 全長(mm) 161.5
最小目盛 0.1㎜ 器差 ±0.05㎜
テーパー角度 7°9'10” 板厚 1.2㎜
硬度 480HV 材質 ステンレス焼入鋼
重量 72g 用途 ミゾ、隙間、穴径等の測定に
隙間に差し込むだけで簡単に溝や隙間の寸法測定ができます。
糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。
反射しにくいシルバー仕上です。
追加説明
カタログ価格

3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 15:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0746ページ
バリエーション一覧
EA725SG-245 30-45mm テーパーゲージ
EA725SG-260 45-60mm テーパーゲージ
ウェブカタログ画像
※品番別、各1個入り
  • ※品番別、各1個入り

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top