品番 : EA725SG-51
品名 : 0.3- 6mm テーパーゲージ
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | TPG-270BB |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 0.3~6 | テーパー角度 | 2°51'45” |
| 最小目盛 | 0.05㎜ | 器差(mm) | ±0.04 |
| 全長 | 160㎜ | 材質 | 機械構造用炭素鋼(焼入なし) |
| 重量 | 38g | 用途 | ミゾ、隙間等の測定に |
| 厚さを利用して内幅の測定を行うゲージです。 | |||
| 細かい数値での測定が可能です。 | |||
| 反射しにくいシルバー仕上です。 | |||
| 幅6㎜の細幅タイプ | |||
| ボールチェーン付 | |||
| 収納ケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/14 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0746ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725SG-50 0.3- 3mm テーパーゲージ |
| EA725SG-51 0.3- 6mm テーパーゲージ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA725SG-50です。
