品番 : EA725SG-6
品名 : 0.4- 6mm テーパーゲージ
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | TPG-270B |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 0.4~6 | テーパー角度 | 2°51’45” |
| 最小目盛 | 0.05㎜ | 精度 | ±0.04㎜ |
| サイズ | 11(W)×160(H)㎜ | 材質 | 炭素鋼(焼入れなし)、シルバー仕上 |
| 重量 | 95g | 用途 | ミゾ、隙間等の測定に |
| 収納ケース付 | |||
| 隙間に差し込むだけで簡単に溝や隙間の寸法測定ができます。 | |||
| 厚さを利用して内幅の測定を行うゲージです。 | |||
| ベースが広いので安定した測定が可能です。 | |||
| 細かい数値での測定が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,910 円(税抜)/ 4,301 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 10:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0746ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725SG-4 0.3- 4mm テーパーゲージ |
| EA725SG-6 0.4- 6mm テーパーゲージ |
メイン画像
拡大
