品番 : EA725T-132
品名 : マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル)
仕様
| 吸着力 | 80kg | 全高 | 400mm |
|---|---|---|---|
| マグネットベースサイズ | 65(W)×50(D)×55(H)mm | フレキサイズ | φ15×355mm |
| ゲージ取付穴径 | 8mm | 支柱接続ねじ | M8 |
| 重量 | マグネットベース:960kg ゲージホルダー:332g |
||
| 根元のレバーと支柱先端のねじを使ってアームの固定ができます。 | |||
| ダイヤルテストインジケータの取り付けに最適 | |||
| 平面や曲面に取り付け可能 | |||
| 微調整機構付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/03 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0738ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA725T-132B : [EA725T-132用] ゲージホルダー |
