詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725T-132B

品名 : [EA725T-132用] ゲージホルダー

仕様

フレキサイズ φ15mm×355mm ゲージ取付穴径 φ8.0mm
ねじ径 M8 重量 332g
追加説明
カタログ価格

7,560 (税抜)/ 8,316 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/10 07:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0738ページ
ウェブカタログ画像
替アーム
  • 替アーム

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top