品番 : EA725T-144
品名 : マグネットベースゲージホルダー
仕様
| メーカー | テクノプラン | 型番 | CMB-K |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等保持に | 全高 | 231mm |
| 支柱サイズ | φ12×165mm | ゲージ取付穴径 | 4.5・6.5mm |
| 吸着力 | 784N(80kgf) | ベースサイズ | 50(W)×58(L)×55(H)mm |
| 取付ねじ穴 | M8×1.25 | 重量 | 1.5kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,230 円(税抜)/ 6,853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 19:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0738ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725T-141 マグネットベースゲージホルダー |
| EA725T-144 マグネットベースゲージホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
