品番 : EA725T-162
品名 : マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル)
仕様
| メーカー | テクノプラン | 型番 | CMB-FX |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等保持に | 全高 | 405mm |
| ゲージ取付部 | 穴径:φ8mm(φ6mmアダプタ付) アリ溝:6.5mm |
吸着力 | 784N(80kgf) |
| ベースサイズ | 50(W)×58(L)×55(H)mm | 取付ねじ穴 | M8×1.25 |
| 重量 | 1.3kg | ||
| フレキシブル式 | |||
| 微動調整機能付き | |||
| センサー類の定位置保持等にも応用することが出来ます | |||
| フレキサイズ | φ16×300mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0739ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

