詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725VA-13

品名 : 0-50mm/0.5mm クラックゲージ(ロック機能付)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01179
商品名 ハリーゲージBOX クラシックモデル 測定範囲 0~50mm
全長 100mm 針径 0.5mm
材質 合成樹脂 重量 45g
ロック機能付
針を差し込み目盛を読み測定します。
コンクリートのクラックの深さを測ります。
※針先注意
追加説明
カタログ価格

1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/24 00:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0762ページ
バリエーション一覧
EA725VA-4 0-50mm/1.6mm 膜厚計(ロック機能付)
EA725VA-13 0-50mm/0.5mm クラックゲージ(ロック機能付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top