品番 : EA725XG-1
品名 : 300mm ハイトゲージ(デジタル)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | VH-30D |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~300㎜ | 最小目盛 | 0.01㎜ |
| 精度 | ±0.04㎜ | スライダー微動送り上下量 | 8㎜ |
| 機能 | 任意の位置で0設定、ホールド、公差設定 | 電源 | SR44(テスト用付属) |
| 本体幅 | 185㎜ | 本体高さ | 455㎜ |
| 奥行 | 65㎜ | 重量 | 2.6kg |
| 材質 | バーニア:ステンレス、ベース:鋳鉄、スクライバー:超硬チップ付 | 付属品 | ホルダーアーム、スクライバークランプ、スクライバー、φ6コレット、SR44 |
| タイプ | デジタル | 用途 | 金型、治工具の測定やケガキ作業に |
| 注意 | ●ダイヤルインジケータを使用する場合は、誤差の影響を少なくするため、ワークと同じ高さのマスタを使い、比較測定を行ってください。 ●最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
||
| 測定面は鋼貼り仕様で、耐磨耗性 | |||
| ホルダーアームと、スクライバークランプ使用で、ダイヤルインディケーター取付可能です。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
77,000 円(税抜)/ 84,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 14:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0735ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725XG-1 300mm ハイトゲージ(デジタル) |
| EA725XG-2 600mm ハイトゲージ(デジタル) |
