詳細表示

このページのURL:

品番 : EA727-11

品名 : -50-50℃/φ154mm 隔測温度計

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 LB-150S
測定範囲(℃) -50~50 1目盛 2℃
リード長 3m 取付ねじ R1/2”
感温部 φ12×100mm ダイヤル径 150mm
ケース外径 154mm 精度 ±1目盛
材質 ケース:SUS304
透明板:ガラス
感温部、取付ねじ、リード線:SUS304
重量 1.8kg
防水性 JIS C 0920 IPX1に準拠 表面処理 電解研磨
取付穴径 φ8×3ヶ所
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。
液体膨張式
オールステンレス製(SUS304)
次の場合は必ず保護管(オプション)をご使用ください。
1.50°C以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
3.腐食性の被測温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
トレーサビリティ校正:対応
JCSS校正:非対応
見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。
電源を必要としないメカニカル構造
※ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
 例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0~150℃を指定
追加説明
カタログ価格

57,200 (税抜)/ 62,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/08 08:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0816ページ
バリエーション一覧
EA727-11 -50-50℃/φ154mm 隔測温度計
EA727-12 0- 50℃/φ154mm 隔測温度計
EA727-13 0-100℃/φ154mm 隔測温度計
EA727-14 0-150℃/φ154mm 隔測温度計
EA727-15 0-200℃/φ154mm 隔測温度計
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top