詳細表示

このページのURL:

品番 : EA727AB-1

品名 : -30-50℃/60mm バイメタル式温度計

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 BM-T-90S
測定範囲(℃) -30~50 感温部長(mm) 60
1目盛 1℃ ダイヤル径 90mm
ケース外径 101mm 取付ねじ R1/2”
感温部径 8mm 精度 ±1目盛
材質 ケース:SUS304
透明板:ガラス
感温部・取付ねじ:SUS304
防水性 JIS C 0920 IPX1相当
ねじ部耐圧 0.5MPa
室内用
オールステンレス
感温部をケース背面に配置した(裏出し型)、ステンレスケースのバイメタル式温度計です。
次の場合は必ず保護管(オプション)をご使用ください。
1.50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
3.腐食性の被測温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
トレーサビリティ校正:対応
JCSS校正:非対応
防滴構造
構造がシンプルなので、保守が容易でガラス温度計に比べて堅牢にできています。
表示を直読できるので、工業用の用途ではガラス温度計に変わってその使用範囲が広がっています。
※ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
 例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0~150℃を指定
追加説明
カタログ価格

16,100 (税抜)/ 17,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/25 06:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0816ページ
バリエーション一覧
EA727AB-1 -30-50℃/60mm バイメタル式温度計
EA727AB-2 -30-50℃/100mmバイメタル式温度計
EA727AB-3 -30-50℃/150mmバイメタル式温度計
EA727AB-4 -30-50℃/200mmバイメタル式温度計
EA727AB-6 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計
EA727AB-7 0-100℃/100mm バイメタル式温度計
EA727AB-8 0-100℃/150mm バイメタル式温度計
EA727AB-9 0-100℃/200mm バイメタル式温度計
EA727AB-11 0-150℃/ 50mm バイメタル式温度計
EA727AB-12 0-150℃/100mm バイメタル式温度計
EA727AB-13 0-150℃/150mm バイメタル式温度計
EA727AB-14 0-150℃/200mm バイメタル式温度計
EA727AB-16 0-200℃/ 50mm バイメタル式温度計
EA727AB-17 0-200℃/100mm バイメタル式温度計
EA727AB-18 0-200℃/150mm バイメタル式温度計
EA727AB-19 0-200℃/200mm バイメタル式温度計
ウェブカタログ画像
※画像は0~100℃タイプです
  • ※画像は0~100℃タイプです
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※画像は0~100℃タイプです
  • ※画像は0~100℃タイプです
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top