品番 : EA727AB-402
品名 : 100mm バイメタル感温部保護管
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 3292-00 |
|---|---|---|---|
| 感温部長 | 100mm | 材質 | 真鍮 |
| 取付ねじ | R1/2” | 保護管外径 | 10mm |
| 適合品番 | EA727A-2、-7、-12、-17 EA727A-52A、-57A EA727AA-2、-7、-12、-17 EA727AA-52、-57、-62、-67、-72、-77 EA727AB-2、-7、-12、-17 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/28 04:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0815ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA727AB-401 50mm バイメタル感温部保護管 |
| EA727AB-402 100mm バイメタル感温部保護管 |
ウェブカタログ画像
拡大
