品番 : EA727AB-504
品名 : 200mm バイメタル感温部保護管
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 3306-00 |
|---|---|---|---|
| 取付ネジ | PT1/2”(SUS304) | 保護管外径 | 10mm |
| 材質 | SUS304 | 感温部長 | 200mm |
| 適合品番 | EA727AB-4、-9、-14、-19 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,820 円(税抜)/ 9,702 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/28 04:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0815ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA727AB-501 50mm バイメタル感温部保護管 |
| EA727AB-502 100mm バイメタル感温部保護管 |
| EA727AB-503 150mm バイメタル感温部保護管 |
| EA727AB-504 200mm バイメタル感温部保護管 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA727AB-4 : -30-50℃/200mmバイメタル式温度計 |
| 本体 | EA727AB-9 : 0-100℃/200mm バイメタル式温度計 |
| 本体 | EA727AB-14 : 0-150℃/200mm バイメタル式温度計 |
| 本体 | EA727AB-19 : 0-200℃/200mm バイメタル式温度計 |
ウェブカタログ画像
拡大
