詳細表示

このページのURL:

品番 : EA727AC-120

品名 : 0-120℃/400mm バイメタル温度計

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 BM-R-75
測定範囲 0~120℃ 感温部長(mm) 400
1目盛 2℃ ケース外径 80mm
ダイヤル径 75mm 感温部径 8mm
精度 ±2℃ 材質 フタ、ケース:ステンレス(SUS304)
透明板:ポリカーボネート
感温部:ステンレス(SUS304)
重量 本体:130g
クリップ:62g
オールステンレス
鍋取付用クリップ付
水濡れ可能な防滴仕様(水没はできません)
温度確認が容易(表示面が45度傾斜しています)
クリップは可動式のため、深鍋から浅鍋まで幅広い用途で使用できます。
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応
追加説明
カタログ価格

18,000 (税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/03 05:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0815ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top