品番 : EA727AD-12
品名 : -20-50゚C/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型)
仕様
| 用途 | 暖房・ボイラー・温床・船舶機関用などに。 | 測定範囲(℃) | -20~50 |
|---|---|---|---|
| 感温部長(mm) | 100 | 1目盛 | 2℃ |
| 感温部径 | φ13mm | 取付ねじ径 | R1/2 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/08 06:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0815ページ | ||||
