品番 : EA727AD-26
品名 : 0 -50゚C/150mm 温度計・平型保護枠付(直型)
仕様
| 測定範囲(℃) | 0~50 | 感温部長(mm) | 150 |
|---|---|---|---|
| 1目盛 | 1℃ | 感温部径 | φ13mm |
| 取付ねじ径 | R1/2 | 用途 | 暖房・ボイラー・温床・船舶機関用などに。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0815ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA727AD-21 -20-50゚C/ 50mm 温度計・平型保護枠付(直型) |
| EA727AD-23 -20-50゚C/150mm 温度計・平型保護枠付(直型) |
| EA727AD-26 0 -50゚C/150mm 温度計・平型保護枠付(直型) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

