詳細表示

このページのURL:

品番 : EA727AD-31

品名 : -20-50゚C/ 50mm 温度計・平型保護枠付(L型)

仕様

測定範囲(℃) -20~50 感温部長(mm) 50
1目盛 2℃ 感温部径 φ13mm
取付ねじ径 R1/2 用途 暖房・ボイラー・温床・船舶機関用などに。
追加説明
カタログ価格

8,820 円(税抜)/ 9,702 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0815ページ

代替品

EA727AD-11
  • 品番

    EA727AD-11

  • コメント

    平型→丸型保護枠付き

バリエーション一覧
EA727AD-31 -20-50゚C/ 50mm 温度計・平型保護枠付(L型)
EA727AD-33 -20-50゚C/150mm 温度計・平型保護枠付(L型)
EA727AD-34 0- 50゚C/ 50mm 温度計・平型保護枠付(L型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top