詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728AC-22

品名 : 85x 20x 90mm デジタル温度・湿度計

仕様

メーカー エンペックス気象計(EMPEX) 型番 TD-8321
測定範囲 温度:0~50℃
湿度:20~90%RH
表示範囲 温度:-10~70℃、-10℃未満「Lo」表示
湿度:20~95%RH、測定範囲以外「Lo、HI」表示
分解能 温度:0.1℃(-0~50℃)
湿度:1%RH(20~90%RH)
電源 単4電池×1本(付属)
サイズ 85×20×90mm 重量 75g
精度 (温度)0~40℃まで:±1℃、それ以外:±2℃
(湿度)40~70%RH常温:±5%、それ以外:±7%
材質 ケース:ABS樹脂
パネル:PC樹脂、ほか
電池寿命 約1年 測定周期 約20秒
卓上スタンド、背面マグネット付
フェイスアイコンが表情で快適・不快をわかりやすくお知らせします。
温度、湿度、フェイスアイコン、時刻を同時表示するデジタル温度・湿度計です。
最高・最低温度メモリ機能付(時刻もメモリ)
記録した時刻も表示
見やすい大型液晶画面
1日1回最高最低温度を自動リセット
※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/27 11:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0809ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top