品番 : EA728AC-36
品名 : -50゚C~300゚C デジタル温度計(マグネット付)
仕様
分解能 | 0.1℃(-19.9~199.9℃)、1℃(その他の範囲) | 測定範囲 | -50~+300℃ |
---|---|---|---|
電源 | LR44×1個(付属) | サイズ | 90(W)×16(D)×38(H)mm |
センサーコード長 | 980mm | 重量 | 60g |
機能 | 最小・最大値記録、ホールド、アラーム | ||
あらかじめ設定した温度を超えるとアラームを鳴らす機能が付いています。 | |||
背面にマグネット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 00:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0822ページ |
代替品
![]() |
|