品番 : EA722CB-1A
品名 : -50゚C~ 70゚C 冷凍冷蔵温度計
仕様
| 測定範囲 | 外部センサー:-50℃~+70℃ 内部センサー:-20℃~+70℃ |
電源 | アルカリボタン電池(1.5V LR44)×1個(付属) |
|---|---|---|---|
| 精度 | ±1℃ | ディスプレイ解像度 | 0.1℃ |
| サイズ | 115(W)×20(D)×40(H)mm | コード長 | 2m |
| 裏面マグネット付 | |||
| 最高最低温度記録機能 | |||
| 温度アラーム設定(2モード) | |||
| 内部センサーは本体の裏側、外部センサーはプローブの先にあります。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/10/30 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0812ページ | ||||
代替品
![]() |
|

