詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728AF-1

品名 : デジタル温度湿度計

仕様

メーカー シンワ測定 型番 73115
測定範囲 温度:-5~50℃
湿度:30~95%
精度 (温度)
±1℃
(湿度)
40~80%まで:±8%
それ以外:±10%
最小表示 温度:0.1℃
湿度:1%
測定間隔 10秒
電源 単4電池×1本(付属) サイズ 103×18×102mm
重量 127g(電池含) 材質 本体:ABS樹脂
用途 ・ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。
・屋外の測定に。(外部センサー付)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。
見栄えにこだわりたい空間の温度管理に適しています。
スタンドで置き型に、フック穴で壁掛けにできます。
追加説明
カタログ価格

3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/20 06:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0809ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top