詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728AG-1

品名 : デジタル最高最低温度・湿度計(マグネット付)

仕様

測定範囲 温度:0℃~50℃
湿度:20%RH~99%RH
測定項目 ・周囲温度
・相対湿度
精度 温度:±1℃
湿度:±5%RH (25%RH~85%RH)
サイズ 66(W)×17(D)×57(H)mm
重量 47g 電源 単4電池×1本(付属)
使用温度範囲 0℃~50℃ 分解能 0.1℃/1%RH
機能 最小/最大表示
倉庫・貯蔵庫・オフィスなどの室内気候監視用に!
必要に応じて、最小・最大の数値を表示することができます。
スタンド、マグネット付
折りたたみ式スタンド/クリップ付きの卓上デバイスとして使用したり、内蔵の磁気ホルダーを使用して金属面に取り付けたりすることができます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

2,400 (税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 04:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0824ページ

代替品

EA728AC-52
  • 品番

    EA728AC-52

  • コメント

    湿度:-20-70℃

EA728AF-31
  • 品番

    EA728AF-31

  • コメント

    マグネットなし

ウェブカタログ画像
  • スタンド使用時

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top