品番 : EA728EB-1
品名 : 285x285x35mm 温度計
仕様
メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | T-300 |
---|---|---|---|
測定範囲 | -30~50℃ | サイズ | 285×285×35mm |
材質 | ケース・カバー:スチロール樹脂、 透明板:ガラス |
1目盛 | 2℃ |
測定精度 | ±2℃ | 重量 | 730g |
文字板が25cmと大きく見やすくなっています。 | |||
広いお部屋の壁などに最適です。 | |||
フックの穴を利用して壁に垂直に掛けてください。 | |||
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/17 18:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0842ページ |
代替品
|