品番 : EA728EB-31
品名 : 140mm 温度・湿度計 [白]
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TM-2301 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-25~45℃、 湿度:10~90% |
サイズ | φ140×29mm |
| ボディーカラー | ホワイト | 精度 | 温度:±1℃(0~40℃) 湿度:±3%RH(35~75%RH常温) |
| 重量 | 230g | 電源 | 不要 |
| 樹脂製 | |||
| 日本製 | |||
| 壁掛け用 | |||
| 電池不要で計測 | |||
| ベーシックでシンプルな温度・湿度計の定番。 | |||
| 正確な温度・湿度計で、ご家族の健康管理やご家庭の省エネ対策に。 | |||
| はじめに設置してから約1~2時間後に正しい目盛を示します。 | |||
| 厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。 | |||
| 室内の温度・湿度を正確に計るために、直射日光に当たるところや冷暖房器具、加・除湿器の近くは避け、空気がよく循環する場所に設置するようにしてください。 | |||
| 温度計:バイメタルEX温度センサ 湿度計:バイマテリアルEX湿度センサ |
|||
| ※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/11 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0812ページ | ||||
代替品
![]() |
|

