品番 : EA728EB-33
品名 : 162mm 温度・湿度計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TM-2331 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-30~+50℃ 湿度:10~90% |
サイズ | φ162×29mm |
| 材質 | 枠:プラスチック樹脂 風防:ガラス |
精度 | 温度:±1℃(0~40℃) 湿度:±3%RH(35~75%RH常温) |
| 重量 | 300g | 電源 | 不要 |
| 樹脂製 | |||
| 日本製 | |||
| 壁掛け用 | |||
| 電池不要で計測 | |||
| ベーシックでシンプルな温度・湿度計の定番 | |||
| とことんまでに無駄を省いた、奇をてらわない機能なので汎用性も抜群です。 | |||
| 温度と湿度が一目で分かる濃淡を用いたカラー | |||
| 信頼の証である、技術が生んだ「高精度EXセンサ」を導入。 | |||
| 厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。 | |||
| ※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/29 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0812ページ | ||||
代替品
![]() |
|

