詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728EB-5

品名 : φ150mm 温度・湿度計

仕様

メーカー CITIZEN(シチズン) 型番 9CZ013-003
測定範囲 温度:-20~40℃
湿度:10~90%
サイズ φ150×33mm
材質 枠:プラスチック、
表示面:ガラス
重量 180g
カラー
壁掛け穴あり
使用上の注意
・一般家庭以外には使用しないでください。
・異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなど発生する所へは置かないでください。
・温度湿度計は設置してから約1~2時間後正常に作動します。
・蒸気を当てたり、息を吹き込んだりしないでください。
・加工、分解はしないでください。
追加説明
カタログ価格

3,000 (税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/11 10:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0813ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top