品番 : EA728EB-6
品名 : φ150mm 温度・湿度計
仕様
| メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 9CZ013-002 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-20~40℃ 湿度:10~90% |
サイズ | φ150×33mm |
| 材質 | 枠:プラスチック 透明板:ガラス |
重量 | 180g |
| カラー | 黒 | ||
| 壁掛け穴あり | |||
| 使用上の注意 ・一般家庭以外には使用しないでください。 ・異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなど発生する所へは置かないでください。 ・温度湿度計は設置してから約1~2時間後正常に作動します。 ・蒸気を当てたり、息を吹き込んだりしないでください。 ・加工分解はしないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/19 13:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0827ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA728EB-5 : φ150mm 温度・湿度計 |
ウェブカタログ画像
拡大

