詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728EB-53

品名 : 105x145x24mm デジタル温度・湿度計

仕様

メーカー CITIZEN(シチズン) 型番 8RD200-A03
測定範囲 温度:-9.9~50℃、
湿度:20~95%RH
分解能 温度:0.1℃、湿度:1%RH
精度 温度:±1℃、湿度:±3%RH 機能 最高・最低温湿度表示、
4つの注意表示
(熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ・ダニ)、
時計(クオーツ)、カレンダー
電源 単3電池×2本(別売) 電池寿命 約2年
サイズ 145(W)×24(D)×105(H)mm 重量 200g
材質 本体:ABS樹脂、前板:PS樹脂 カラー 白
掛置兼用
大型表示で見やすい(文字高:最大30mm)
高精度センサー搭載
時計表示付(12時間(午前・午後)表示)
カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能)
24~25時間以内の最高・最低値(温度・湿度)表示機能付
注意表示機能付
熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ・ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/29 12:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0810ページ

代替品

EA728C-1
  • 品番

    EA728C-1

  • コメント

    ソーラーバッテリータイプ

ウェブカタログ画像
  • 掛置兼用

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top