品番 : EA728EB-63
品名 : 300mm 温度・湿度計
仕様
メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TM-2378 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 温度:-10~50℃ 湿度:20~90%RH |
サイズ | φ300×40mm |
材質 | ABS樹脂 | 重量 | 約900g(箱含む) |
電源 | 不要 | ||
壁掛用 | |||
直径30cmで大きく見やすい湿度計付き温度計 | |||
シンプルで余計なものをとことんまでに省いた仕様でどんな場所にも自然に溶け込みます。 | |||
遠目からでも一目瞭然なので、御自宅のみならず教室や職場での活用もオススメ。 | |||
厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,690 円(税抜)/ 5,159 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 14:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0842ページ |
代替品
|
拡大