品番 : EA728EB-8
品名 : φ300mm 温度・湿度計
仕様
| メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 9CZ056-004 |
|---|---|---|---|
| 材質 | フレーム:プラスチック 透明板:ガラス |
サイズ | φ300×39mm |
| 測定範囲 | 温度:-30~50℃、湿度:0~100% | 測定精度 | 温度: 10℃~+50℃:±2℃(上記以外:±5℃) |
| 重量 | 610g | カラー | 青 |
| 快適な空間を知るために役立つ温湿度計です。 | |||
| 壁掛け穴あり | |||
| <使用上の注意> ・一般家庭以外には使用しないでください。 ・異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなど発生する所へは置かないでください。 ・温度湿度計は設置してから約1~2時間後正常に作動します。 ・蒸気を当てたり、息を吹き込んだりしないでください。 ・加工分解はしないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/29 03:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0813ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

