品番 : EA728EB-69
品名 : φ 64mm 温度・湿度計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TM-2651 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:0~50℃ 湿度:20~90%RH |
サイズ | φ64×35mm |
| 材質 | 枠:PS樹脂 | 重量 | 32g |
| 精度 | 温度:±1℃(0~40℃) 湿度:±5%RH(35~75%RH常温) |
電源 | 不要 |
| 日本製 | |||
| 電池不要、操作不要で設置をするだけで計測をします。 | |||
| 数字も見やすいルシード温湿度計シリーズ | |||
| 「見やすさ」にこだわったアナログ温度・湿度計です。 | |||
| 文字盤内の数字を大きくし、温度と湿度で色分けをしました。 | |||
| 快適ゾーン付き。本体は置き場所を取らないコンパクトタイプです。 | |||
| 卓上と背面に吸盤、吸盤を外せば掛け穴にもなります。 | |||
| 厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。 | |||
| 吸盤付 | |||
| 掛・置兼用 | |||
| ※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。 | |||
| ※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/11 12:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0813ページ | ||||
代替品
![]() |
|

