品番 : EA728EB-91
品名 : 120mm 温度・湿度計
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 70380 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 温度:-28~48℃ 湿度:15~100% |
精度 | 温度:-20~40℃まで±2℃、それ以外±4℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10% |
1目盛 | 温度:2℃ 湿度:5% |
サイズ | 120×120×30mm |
材質 | 本体:ABS樹脂(抗菌剤配合) 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ |
重量 | 100g |
用途 | ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。 | ||
温度と湿度を同時に測定でき、適温・適湿には色をつけました。 | |||
健康管理や省エネに役立つ温湿度計です。 | |||
裏面フック穴付です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/11 04:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0843ページ |