詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728G-34

品名 : 180x26mm 温度計(白)

仕様

測定範囲 -30~+50℃ 目盛 1℃
材質 プラスチック サイズ 26(W)×181(H)mm
追加説明
カタログ価格

360 円(税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/10/29 13:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0811ページ
バリエーション一覧
EA728G-34 180x26mm 温度計(白)
EA728G-37 205x45mm 温度計(白)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top