品番 : EA729-6
品名 : R 1/8"/0-1.0MPa デジタル圧力計
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-PGD60PL-F1 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0~1.0MPa | 表示圧力範囲 | -0.1~1.0MPa |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 使用流体 | 空気 |
| 電源 | リチウム電池(CR2032)付属 | 取付ねじ | R1/8” |
| 配管位置 | 裏 | 表示時間 | セットボタンを押してから60秒間 |
| 周囲温度 | 0~50℃(動作時) | サイズ | 30×30×37mm |
| 重量 | 40g | ||
| 必要な時だけ表示する電池式の簡易デジタル圧力計 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 18:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1020ページ | ||||
