詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729BA-10

品名 : G 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計

仕様

接続 G(PF)1/4” 圧力(MPa) 0~1
ケージ径(mm) 50 精度等級 2.5等級
ケース材質 合金製 接液部材質 アルミブラス
使用流体 水、空気、油など 使用温度 10~50℃
ブルドン管方式
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。
追加説明
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/29 12:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0755ページ
バリエーション一覧
EA729BA-6 G 1/4"/ 50mm/0-0.6MPa 圧力計
EA729BA-10 G 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計
EA729BA-15 G 1/4"/ 50mm/0-1.5MPa 圧力計
EA729BA-20 G 1/4"/ 50mm/0-2.0MPa 圧力計
EA729BB-6 G 1/4"/ 60mm/0-0.6MPa 圧力計
EA729BB-10 G 1/4"/ 60mm/0-1.0MPa 圧力計
EA729BB-15 G 1/4"/ 60mm/0-1.5MPa 圧力計
EA729BB-20 G 1/4"/ 60mm/0-2.0MPa 圧力計
EA729BB-30 G 1/4"/ 60mm/0-3.0MPa 圧力計
EA729BB-50 G 1/4"/ 60mm/0-5.0MPa 圧力計
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA729BA-15です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top