詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729CD-15

品名 : G 3/8"/ 75/100mm/0-1.5MPa つば付圧力計

仕様

接続 G(PF)3/8” 圧力(MPa) 0~1.5
ゲージ径 75mm 外径 100mm
使用流体 水、空気、油など ケース材質 合金製
接液部材質 アルミブラス 厚さ 40mm(本体)
ネジ穴径 φ4.5mm×3ヶ所 使用温度 10~50℃
ブルドン管方式
ツバ付
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。
追加説明
カタログ価格

4,900 (税抜)/ 5,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/25 10:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0755ページ

代替品

EA729CE-15
  • 品番

    EA729CE-15

  • コメント

    ゲージ径100mm、外径128mm

バリエーション一覧
EA729CD-5 G 3/8"/ 75/100mm/0-0.6MPa つば付圧力計
EA729CD-10 G 3/8"/ 75/100mm/0-1.0MPa つば付圧力計
EA729CD-15 G 3/8"/ 75/100mm/0-1.5MPa つば付圧力計
EA729CD-25 G 3/8"/ 75/100mm/0-2.5MPa つば付圧力計
EA729CD-35 G 3/8"/ 75/100mm/0-3.5MPa つば付圧力計
EA729CE-10 G 3/8"/100/128mm/0-1.0MPa つば付圧力計
EA729CE-15 G 3/8"/100/128mm/0-1.5MPa つば付圧力計
EA729CE-20 G 3/8"/100/128mm/0-2.0MPa つば付圧力計
EA729CE-35 G 3/8"/100/128mm/0-3.5MPa つば付圧力計
ウェブカタログ画像
※画像はEA729CD-10です。
  • ※画像はEA729CD-10です。
  • ※画像はEA729CD-10です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top